sartorius(ザルトリウス)
sartorius(ザルトリウス)の はかり
sartorius(ザルトリウス)の 天秤
sartorius(ザルトリウス)の 電子天秤
ベーシック天びん ENTRISII BCEシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63441045
品番
BCE8200-1SJP
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
ひょう量(g)
8200
仕様
読取限度:1g 秤量皿サイズ:182×182mm
材質
秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)
サイズ
219×317×92mm
電源
AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプタ付属)
インターフェース
RS232 9ピン/USB-C
アズワン品番
4-2575-08
計量皿形状
角
注意
※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。