サーパス工業
サーパス工業の スイッチ/センサ/コントローラ
サーパス工業の 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
サーパス工業の センサ・アンプ分離型
圧力センサー HAMシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ケーブル長:2m(PTFE被覆) 接続形状・チューブ:外径Φ3mm、1/8"硬質チューブ 耐圧:定格圧力の150% 定格圧力(kPa):0〜500
注文コード
63441054
品番
HAM-3S
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
インラインタイプで省スペースに取り付けすることができます。デットスペースを極力抑えた流路構造により、内部の容積量を最小限に対応しています。
アナログ出力
DC4〜20mA
消費電流
MAX30mA
精度
±1%F.S
電源電圧
DC24V±10%
防塵防水性能
IP65準拠
材質(接液部)
サファイア、PTFE
仕様
ケーブル長:2m(PTFE被覆) 接続形状・チューブ:外径Φ3mm、1/8"硬質チューブ 耐圧:定格圧力の150% 定格圧力(kPa):0〜500
アズワン品番
4-2577-01