微小流量計 NTFシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63441133 品番 NTFZ-3S-5
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

最小8uL/minから最大35mL/minまで計測可能な微小流量計です。測定方式は熱マーカーを用いたTOF式で、独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。ディスプレー一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。

再現性
流量範囲:0〜20% ±0.2%F.S.
流量範囲:20〜100% ±1%R.D.
仕様接続形状・チューブ:外径Φ3mm・1/8"硬質チューブ 耐圧:700kPa 流体温度・環境温度範囲:15〜50℃ 流量範囲:0.2〜5mL/min 適合規格CEマーキング、RoHS対応、保護等級IP65 電源電圧DC24V±10% ケーブル長(m)2(ケーブル脱着タイプ) 精度最大測定流量20%未満±1%F.S. 20%以上±2%R.D.(純水に対して) 消費電力MAX50mA 耐圧(MPa)0.7 使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体) 測定対象液体 使用圧力範囲0〜500kPa 取付け方法水平、垂直(IN:下、OUT:上) 出力仕様流量(電流):4〜20mA、流量(周波数パルス):NPNオープンコネクタ 温度特性±0.5%R.D./℃以下 流体温度範囲(℃)15〜50 環境温度範囲(℃)15〜50 材質(接液部)PTFE・石英ガラス アズワン品番4-2579-03 流量範囲(L/min)0.2〜5m 応答性約0.1秒(63%応答) 接続チューブ外径Φ3・1/8" 継手サーパス、Wフィッティング継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする