仕様接続形状・チューブ:外径Φ3mm・1/8"硬質チューブ 耐圧:700kPa 流体温度・環境温度範囲:15〜50℃ 流量範囲:0.3〜15mL/min
電源電圧DC24V±10%
消費電力MAX50mA
耐圧(MPa)0.7
使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体)
使用圧力範囲0〜500kPa
出力仕様流量(電流):4〜20mA、流量(周波数パルス):NPNオープンコネクタ
流体温度範囲(℃)15〜50
環境温度範囲(℃)15〜50
材質(接液部)PTFE・SUS304
アズワン品番4-2579-09
流量範囲(L/min)0.3〜15m
接続チューブ外径Φ3・1/8"