曜日別特売
PS60V3A01 直流安定化電源 PSシリーズ アズワン 63441377

直流安定化電源 PSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
出力電圧(V)0~60
出力電流(A)0~3
内容量1個注文コード63441377品番PS60V3A01
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥37,950
販売価格(税別)
34,500

1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!

出力電流(A)0~3出力電圧(V)0~60付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194質量(kg)5.8電源(V)100 50/60Hz方式リニア精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA分解能1mV/1mA保存温度(℃)0~40応答時間≦100us出力容量180Wディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mAリップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA動作温度(℃)5~35アズワン品番4-2690-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする