アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 天秤
アズワンの 分析用電子天秤
エコノミー分析天秤 AXZシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63441404
品番
AXZ1204
参考基準価格(税別)
¥104,500
販売価格(税込)
¥113,850
販売価格(税別)
¥
103,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス風防付きです。シンプルな分析天秤をお求めやすい価格で!
ひょう量(g)
120
計量皿寸法(mm)
Φ90
質量(kg)
約5.3
サイズ
205×325×305mm
電源
AC100-240V 50/60Hz
再現性
±0.3mg
最小表示(mg)
0.1
表示形式
デジタル
直線性
±0.3mg
応答速度
約4秒
アズワン品番
4-2749-01
計量皿形状
丸