エコノミー分析天秤 AXZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63441413 品番AXZ2204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥104,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラス風防付きです。シンプルな分析天秤をお求めやすい価格で!

ひょう量(g)220 計量皿寸法(mm)Φ90 質量(kg)約5.3 サイズ205×325×305mm 電源AC100-240V 50/60Hz 再現性±0.3mg 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 直線性±0.3mg 応答速度約4秒 アズワン品番4-2749-02 計量皿形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする