安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-VCシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63441569
品番
1-NM-S02-VC
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
温度範囲(℃)
50〜100
精度
±0.3℃
温度測定範囲(℃)
50〜100
アズワン品番
4-2788-03
仕様
感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付
材質
ガラス/感温液:プロピレンカーボネート
サイズ
Φ5.5×340mm
質量(g)
22
目盛
0.1℃