水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-VCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 温度測定範囲(℃)100〜150 注文コード63441578 品番1-NM-S03-VC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は温度測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。

温度範囲(℃)100〜150 精度±0.3℃ 温度測定範囲(℃)100〜150 アズワン品番4-2788-04 仕様感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付 材質ガラス/感温液:プロピレンカーボネート サイズΦ5.5×340mm 質量(g)22 目盛0.1℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする