安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-VCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63441587
品番
1-NM-10-VC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
温度測定範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
材質
ガラス
温度範囲(℃)
-50〜0
精度
±3℃
アズワン品番
4-2791-01
仕様
感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付
サイズ
Φ9×400mm
質量(g)
24
目盛
0.1℃