climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 分析・環境・測定器具
climbing(クライミング)の 粘度計
climbing(クライミング)の 回転式
攪拌型粘性評価器 2382シリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
63441824
品番
2382-08-10
参考基準価格(税別)
¥211,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
温度センサ内蔵により、測定時のサンプル温度も検出可能です。サンプルの近似粘土値を算出・表示できます。粘性はもちろん、攪拌の姿勢やゆらぎ、くせなど、様々な要素から感じる「なま」の流動抵抗を測定できます。
電源
5V・2A(家庭用電源アダプタ付属)
アズワン品番
4-2993-01
材質
アルミニウム
操作方法
タッチパネル式
ディスプレイ
1.5インチ、128×128dots
温度測定範囲(℃)
0〜100
寸法(Φ×mm)
TYPE-H スティックサイズ(持ち手部除く):5×約135
粘度範囲(mPa・s)
500〜10000
仕様
荷重測定範囲:40〜1600mN
寸法(mm)
100×75×48
注意
※粘度測定範囲は目安です。