熱式微小液体流量計 形F7M

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63441876 品番 F7M9030AQ100100D0
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

数mL/minの微小流量計測が可能です。ストレート流路で圧力損失が小さく、液溜まりが無く清浄性に優れています。小型・軽量で取り付けが容易です。接液部を耐食性の高い石英ガラス・フッ素樹脂で構成しており、様々な流体に使用できます。

流量レンジ(L/min)30 接続方法日本ピラー工業スーパー300タイプPシリーズ外径Φ3mm×内径Φ2mm 保護等級IP65 仕様駆動電圧電源:DC24V±10% 0.7W以下 計測可能流体:流路を詰まらせない・ガラス管を傷つけない・接液部材料を侵さない流体 計測可能流量範囲:0.3〜34.5mL/min 計測流量レンジ30mL/min 検査成績書:付属 精度保証対象流体:H2O(水) 精度保証流量範囲:0.6〜30mL/min アズワン品番4-2994-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする