接続ロガー テレモニ 長距離無線 子機・長距離無線温度センサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63442016 品番TML1201
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥27,170
販売価格(税別)
24,700

子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信します。クラウドサーバーは多くのセンサー情報を容易に集中管理可能な設計です。※ 親機1台に対して子機100台まで接続可能です。

付属品リチウム電池 仕様子機・長距離無線温度センサー 測定精度(温度):±0.5℃ (0.0 〜 100.0 ℃) 測定範囲(温度):-55.0〜+125.0 ℃ 防塵防水保護等級:IP66 サイズ108×77×34mm (プローブ除く) 質量(g)165(プローブ含む) 電源リチウム電池 アズワン品番4-3120-01 無線通信方式LoRa(特定小電力) 通信距離(m)2.5k(見通し状態)※
注意
※子機 と親機は必ずセットでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする