TT-06-YB パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス 63442856 TT-06-YB パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス 63442856 TT-06-YB パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス 63442856 TT-06-YB パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス 63442856 TT-06-YB パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス 63442856 TT-06-YB パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス 63442856

パイオラン(TM)テープ 標示テープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 63442856 品番 TT-06-YB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。

文字内容トラ テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.16 基材ポリエチレンクロス トラ(イエロー/ブラック) 質量(g)250 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm[gf])6[600] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36794782
2022-07-29
用途:
子供会 危険個所表示
その他業種

地域の子供会で、子どもたちが入ると危ない場所に使ったら、子どもたちが無理して入ることが無くなりました。よかったです。もう少し巻きが多いといいなあ

1人が参考にしています
対象商品:
43842689
2020-10-22
用途:
出荷商品に注意表示として貼付る
野地テック株式会社 様

手切れせいは良好。黄色に色彩は濃い(山吹色)の方が良い。

対象商品:
36794782
2020-02-19
用途:
フェンスの修理に使いました。
卸売・小売業

よく、目立つし、雨にも、大丈夫。防災用品の一つになります。

対象商品:
36794782
2017-07-03
用途:
工事中
日神通信株式会社 様 (建設業・工事業)

迅速な対応なので、とても良かったです。次回も注文する予定です。

対象商品:
36794782
2015-10-30
用途:
立入禁止場所の標示、配線等を床に這わせた際のつまづき防止の仮固定&警告
建設業・工事業

目立って非常に便利です
もう少し安価になるとなおいいですね

対象商品:
36794782
2015-05-01
用途:
工事現場で通路等の突起物に張り付けています。
建設業・工事業

価格がもう少し安くなるとよいのですが。。

2人が参考にしています
対象商品:
36794782
2013-09-25
用途:
危険な場所「室内」の注意喚起
株式会社フジ 様

張りやすく、剥がし易いので大変重宝しました。

対象商品:
36794782
2013-08-08
用途:
作業台の安全標示
野塙設備工業 様

色鮮やかで、良く目立っていいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする