ニツコー熔材工業
溶接棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
棒径(Φmm)
2.6
2.6
1.6
3.2
1.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
63442935
品番
DM-150R 2.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。
用途
主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。
引張強度(MPa)
613
伸び(%)
38.8
棒径(Φmm)
2.6
棒長(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応