曜日別特売
DM-150R  1.6 溶接棒 ニツコー熔材工業 63442944

溶接棒

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
棒径(Φmm)1.6
内容量1箱(5kg)注文コード63442944品番DM-150R 1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。

用途
主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。
引張強度(MPa)613伸び(%)38.8棒径(Φmm)1.6棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする