ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒ステンレス用
ティグ溶接棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
63443118
品番
NS-308R 1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
棒長(mm)
1000
棒径(Φmm)
1.2
伸び(%)
46.9
耐圧性(MPa)
410
引張強度(MPa)
580
RoHS指令(10物質対応)
対応