WTV-403 電工バケツ 外ポケット・ショルダーベルト付 work time 63443398 WTV-403 電工バケツ 外ポケット・ショルダーベルト付 work time 63443398

電工バケツ 外ポケット・ショルダーベルト付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63443398 品番 WTV-403
参考基準価格(税別)¥5,620 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

外側には、収納ポケット付き。持ち運びに便利な、ショルダーベルト付き。使用しない時は、薄くコンパクトにたためます。外側の底面に、補強用のラバーを巻いてあります。

寸法(mm)24×24×25 質量(kg)0.65 材質【生地】帆布【金具】スチールメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする