ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 玩具/おもちゃ
ファミリー・ライフの アクションゲーム
ストレス解消パンチバッグ 和柄グリーン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63443486
品番
a24594
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
倒してもすぐに起き上がる!
収納にも便利な空気式!
パンチだけでなく、キックやストレッチなど効果的なエクササイズが可能。
セット内容
本体、エアーポンプ、リペアキット、取扱説明書
材質
本体:塩化ビニル樹脂、白キャップ:ポリプロピレン、中栓:ゴム、エアーポンプ:ポリエチレン・ポリプロピレン、リペアキット:塩化ビニル樹脂
質量(g)
約650
耐荷重(kg)
約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約37.5×37.5×150