ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 服飾小物
ファミリー・ライフの ベルト 服飾小物
日本製<匠の革>姫路レザーワンタッチ調整ベルト
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63443617
品番
a2452920
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
穴のないワンタッチ調整ベルト
牛革、姫路レザーを使用(表)
日本製(南信州飯田)
裏面レール部分:長さ19cm(31段階)調整ができます
色
ブラウン
材質
<帯>表:牛革、裏:合成皮革<バックル>亜鉛合金<レール部分>プラスチック
長さ(cm)
120
バックル
ワンタッチ
質量(g)
約150
適応ウエスト(cm)
115
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
約3×127×0.4