04005 カバー付きクローゼットハンガー クロス柄 ファミリー・ライフ 63443723 04005 カバー付きクローゼットハンガー クロス柄 ファミリー・ライフ 63443723 04005 カバー付きクローゼットハンガー クロス柄 ファミリー・ライフ 63443723 04005 カバー付きクローゼットハンガー クロス柄 ファミリー・ライフ 63443723 04005 カバー付きクローゼットハンガー クロス柄 ファミリー・ライフ 63443723

カバー付きクローゼットハンガー クロス柄

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63443723 品番 04005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,437 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ファスナーが大きく開くため、衣類の出し入れがスムーズ。

材質本体:スチール(粉体塗装)、ジョイント部:ホリプロピレン、樹脂、カバー:ポリプロピレン不織布 質量(kg)約2.5 幅(cm)60 寸法(cm)ハンガーバー下:120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約61×46×164 棚板有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×400×310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
Yシャツの収納
株式会社ジェイ・エム・エス 様 (製造業)

支柱を接続する樹脂パイプの強度、支柱を差し込む樹脂のベース、共に強度が無さすぎ。
もちろんハンガーの耐荷重は考えていますが、あまりにも強度がありません。
自分で修理するため、スチールパイプ、スチール板を購入して、自分で修理します。
全てモノタロウ様からの購入にしました。
結局、金額的に高くつくこととなりました。

対象商品:
63443748
2023-05-15
用途:
作業着の収納

全体的にキャシャな感じはしますが、倒れたりせずに使用しています。両面テープで紙を貼りたかったのですが、クロス柄のカバーがどんな強力な両面テープもダメだったので、カバーの材質を変えて欲しいです。

対象商品:
63443739
2022-08-13
用途:
実母の洋服収納
その他業種

返品不可となっていましたが、洋服収納には全然向いてない製品でした。この製品が到着して、開けてみたら組み立てる棒がプラスチックとなっていましたが、全然強度が足りなくて、これはすぐ倒れるだろうと想像できましたし、案の定4日目でばたんと前に倒れました。実母も、とにかく安いのと希望してたので、仕方なくこの製品にしましたが、こんなことになってしまって、よく身に染みてこれからは私達のいうことを聞くと思います。もう、ゴミに出しました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする