※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-1000(M) トレーサビリティ証明書付 携帯型可燃性ガス検知器(爆発下限管理用)GP-1000 理研計器 63444073 GP-1000(M) トレーサビリティ証明書付 携帯型可燃性ガス検知器(爆発下限管理用)GP-1000 理研計器 63444073

携帯型可燃性ガス検知器(爆発下限管理用)GP-1000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検知対象ガスメタン 電源単三形アルカリ乾電池×4本(防爆性能要件を満たすため、防爆構造電気機械器具型型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。) 注文コード63444073 品番GP-1000(M) トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は検知対象ガス・電源・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属)
ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min)
本質安全防爆構造
屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)

仕様(警報の動作)ガス警報:ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅/故障警報:ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示 (警報遅れ時間)30秒以内 セット内容トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 測定範囲0-100%LEL 質量(g)約260(乾電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(防爆性能要件を満たすため、防爆構造電気機械器具型型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。) 表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.1×36×124(突起部は除く) 連続使用時間(時間)約20以上(新品乾電池、無警報無照明、25℃にて) 機能LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み替え 検知原理ニューセラミック式 使用環境使用温度範囲‐20〜+50℃、使用湿度範囲95%RH以下 指示精度フルスケールの±5%(同一条件下) 防塵・防滴IP67相当 検知方式ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時) 警報設定値1st:10%LEL、2nd:50%LEL 検知対象ガスメタン 警報種類(ガス警報)自己保持、2段警報(故障警報)流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常 グリーン購入法適合 防爆認証本質安全防爆構造ExiaUCT4(TIIS防爆検定) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
注意
※メタン、イソブタン以外のガスで校正を行った場合、検知ガス種切替ができませんのでご注意ください。
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:297

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする