※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研計器
理研計器の 環境測定(自然環境/安全環境)
理研計器の ガス分析
理研計器の 検知器
簡易定置型一酸化炭素計EC-600 証明書付
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1ケース)
電源
AC100V±10%・50/60Hz
構造
壁掛型・リモート型
注文コード
63444256
品番
EC-600-03・AC トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥130,680
販売価格(税別)
¥
118,800
バスケットに入れる
この商品は
電源・構造
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
楽々取付け即測定!
用途
COの濃度監視に。
仕様
故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内
セット内容
トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
質量(g)
約200 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)
電源
AC100V±10%・50/60Hz
ケーブル長(m)
3
構造
壁掛型・リモート型
表示
(濃度)LCD デジタル表示(3桁・7セグメント/緑・橙・赤3色バックライト)、(ガス警報)1st:濃度表示およびバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示およびバックライト点灯(赤)・ブザー、(故障警報)内容表示およびバックライト点滅(橙)・ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5
表示分解能
1ppm
連続使用時間(時間)
約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時)
検知原理
定電位電解式
検知範囲
0〜150ppm
使用温湿度範囲
温度範囲0〜40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)
消費電力(VA)
最大5
警報方式
2段警報(L-LL)
検知方式
拡散式
動作
(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰
警報設定値
50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】
伝送方法
DC4〜20mA(非絶縁・負荷抵抗300
検知対象ガス
一酸化炭素
警報種類
2段警報(H-HH)
グリーン購入法
適合
警報接点
無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
校正証明書
検査成績書・トレーサビリティ付
関連資料:
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200