※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-03CH4(アルカリ電池) トレーサビリティ証明書付 個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器 63444676 GP-03CH4(アルカリ電池) トレーサビリティ証明書付 個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器 63444676 GP-03CH4(アルカリ電池) トレーサビリティ証明書付 個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器 63444676 GP-03CH4(アルカリ電池) トレーサビリティ証明書付 個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器 63444676

個人装着型可燃性ガス検知器GP-03シリーズ トレーサビリティ証明書付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検知対象ガス可燃性ガス(メタン) 検知範囲0〜100%LEL 注文コード63444676 品番GP-03CH4(アルカリ電池) トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は検知対象ガス・検知範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に!
ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも!
本質安全防爆構造
防塵防水構造

仕様(故障警報・自己診断)システム異常/センサ接続以上/電池電圧低下/校正不良/時計異常) セット内容トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 寸法(mm)54×24×67 質量(g)約80 電源単4アルカリ電池×2 表示(濃度)LCDデジタル表示(7セグメント+記号)、(故障警報)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、(各種)電池残量表示/動作表示 表示分解能1%LEL 連続使用時間(時間)約35(25℃/無警報/無照明時) 機能LCDバックライト/ピーク表示/データロガ 検知原理ニューセラミック式 検知範囲0〜100%LEL 使用温湿度範囲-20〜50℃/0〜90%RH 防爆構造本質安全防爆構造:ExiaUCT4(TIIS) 検知方式拡散式 動作(ガス警報)自己保持(正常復帰後リセットにて解除) 警報設定値1st10%LEL(WARN)/2nd50%LEL(ALARM)/3rd100%LEL(OVER) 検知対象ガス可燃性ガス(メタン) 警報種類2段警報/OVER 警報の表示ランプ点滅/ブザー断続/ガス濃度表示点滅/振動 グリーン購入法適合 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
注意
※防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池または充電池をご使用下さい。
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする