※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電源AC100V(±10%)50Hz/60Hz
構造壁掛型・リモート型
セット内容トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
注文コード63444737
品番GM-600 (リモートセンサー3m)AC100V トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥88,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
この商品は電源・構造・セット内容など8種類から選べます
他の種類を見る
色鮮やかなLCD画面表示で視認性抜群
従来機種を小型・軽量化しました