仕様RP-3R+、【警報点】可燃性:1st=10%LEL/2nd=50%LEL、酸素:1st=18%/2nd=18%、硫化水素:1st=1.0PPM/2nd=10.0PPM、一酸化炭素:1st=25PPM/2nd=50PPM測定範囲可燃性:0-100%LEL、酸素:0-25.0VOL%(~40.0%)、硫化水素:0-30PPM(~200.0PPM)、一酸化炭素:0-500PPM(~2,000PPM)質量(g)約100規格本質安全防爆構造・IP66/68(2m、1h)相当電源リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×65×26連続使用時間(時間)25、ロングバッテリーモード作動時:40使用温湿度範囲-40~60℃/0~95%RH警報方式Hi警報方式:可燃性・硫化水素・一酸化炭素/Low警報方式:酸素検知対象ガスメタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素/CH4・O2・H2S・COグリーン購入法適合校正証明書一般校正