曜日別特売

個人装着型マルチガス検知器GX-3R

個人装着型マルチガス検知器GX-3R - 理研計器

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量
様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択
可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)

質量(g)約100規格本質安全防爆構造・IP66/68(2m、1h)相当電源リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×65×26連続使用時間(時間)25、ロングバッテリーモード作動時:40使用温湿度範囲-40~60℃/0~95%RHグリーン購入法適合校正証明書一般校正内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
警報方式
検知対象ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63444773RP-3R+GX-3R TAYPEA(CH4) トレーサビリティ証明書付可燃性:0-100%LEL、酸素:0-25.0VOL%(~40.0%)、硫化水素:0-30PPM(~200.0PPM)、一酸化炭素:0-500PPM(~2,000PPM)Hi警報方式:可燃性・硫化水素・一酸化炭素/Low警報方式:酸素メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素/CH4・O2・H2S・CO
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63444789RP-3R+GX-3R TAYPEA(HC) トレーサビリティ証明書付可燃性:0-100%LEL、酸素:0-25.0VOL%(~40.0%)、硫化水素:0-30PPM(~200.0PPM)、一酸化炭素:0-500PPM(~2,000PPM)Hi警報方式:可燃性・硫化水素・一酸化炭素/Low警報方式:酸素イソブタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素/HC・O2・H2S・CO
177,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63444816RP-3R+GX-3R TAYPEB(CH4) トレーサビリティ証明書付可燃性:0-100%LEL、酸素:0-25.0VOL%(~40.0%)、硫化水素:0-30PPM(~200.0PPM)Hi警報方式:可燃性・硫化水素/Low警報方式:酸素メタン・酸素・硫化水素/CH4・O2・H2S
165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63444825RP-3R+GX-3R TAYPEB(HC) トレーサビリティ証明書付可燃性:0-100%LEL、酸素:0-25.0VOL%(~40.0%)、硫化水素:0-30PPM(~200.0PPM)Hi警報方式:可燃性・硫化水素/Low警報方式:酸素イソブタン・酸素・硫化水素/HC・O2・H2S
165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63444859RP-3R+GX-3R TAYPEC(CH4) トレーサビリティ証明書付可燃性:0-100%LEL、酸素:0-25.0VOL%(~40.0%)、一酸化炭素:0-500PPM(~2,000PPM)Hi警報方式:可燃性・一酸化炭素/Low警報方式:酸素メタン・酸素・一酸化炭素/CH4・O2・CO
165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63444868RP-3R+GX-3R TAYPEC(HC) トレーサビリティ証明書付可燃性:0-100%LEL、酸素:0-25.0VOL%(~40.0%)、一酸化炭素:0-500PPM(~2,000PPM)Hi警報方式:可燃性・一酸化炭素/Low警報方式:酸素イソブタン・酸素・一酸化炭素/HC・O2・CO
165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63444895RP-3R+GX-3R TAYPED(CH4) トレーサビリティ証明書付可燃性:0-100%LEL、酸素:0-25.0VOL%(~40.0%)Hi警報方式:可燃性/Low警報方式:酸素メタン・酸素/CH4・O2
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63444904RP-3R+GX-3R TAYPED(HC) トレーサビリティ証明書付可燃性:0-100%LEL、酸素:0-25.0VOL%(~40.0%)Hi警報方式:可燃性/Low警報方式:酸素イソブタン・酸素/HC・O2
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63444929RP-3R+GX-3R TAYPEE トレーサビリティ証明書付硫化水素:0-30PPM(~200.0PPM)、一酸化炭素:0-500PPM(~2,000PPM)Hi警報方式:硫化水素・一酸化炭素硫化水素・一酸化炭素/H2S・CO
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
63444947RP-3R+GX-3R TAYPEF トレーサビリティ証明書付酸素:0-25.0VOL%(~40.0%)、一酸化炭素:0-500PPM(~2,000PPM)Hi警報方式:一酸化炭素/Low警報方式:酸素酸素・一酸化炭素/O2・CO
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63444773RP-3R+GX-3R TAYPEA(CH4) トレーサビリティ証明書付63445069RP-3R+GX-3R TYPEA(CH4) トレーサビリティ証明書付RP-3R+GX-3R TAYPEA(CH4) トレーサビリティ証明書付 複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付 理研計器 63445069複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付理研計器1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました
63444789RP-3R+GX-3R TAYPEA(HC) トレーサビリティ証明書付63445078RP-3R+GX-3R TYPEA(HC) トレーサビリティ証明書付RP-3R+GX-3R TAYPEA(HC) トレーサビリティ証明書付 複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付 理研計器 63445078複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付理研計器1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました
63444816RP-3R+GX-3R TAYPEB(CH4) トレーサビリティ証明書付63445087RP-3R+GX-3R TYPEB(CH4) トレーサビリティ証明書付RP-3R+GX-3R TAYPEB(CH4) トレーサビリティ証明書付 複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付 理研計器 63445087複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付理研計器1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
63444825RP-3R+GX-3R TAYPEB(HC) トレーサビリティ証明書付63445096RP-3R+GX-3R TYPEB(HC) トレーサビリティ証明書付RP-3R+GX-3R TAYPEB(HC) トレーサビリティ証明書付 複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付 理研計器 63445096複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付理研計器1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
63444859RP-3R+GX-3R TAYPEC(CH4) トレーサビリティ証明書付63445105RP-3R+GX-3R TYPEC(CH4) トレーサビリティ証明書付RP-3R+GX-3R TAYPEC(CH4) トレーサビリティ証明書付 複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付 理研計器 63445105複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付理研計器1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
63444868RP-3R+GX-3R TAYPEC(HC) トレーサビリティ証明書付63445114RP-3R+GX-3R TYPEC(HC) トレーサビリティ証明書付RP-3R+GX-3R TAYPEC(HC) トレーサビリティ証明書付 複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付 理研計器 63445114複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付理研計器1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
63444895RP-3R+GX-3R TAYPED(CH4) トレーサビリティ証明書付63445123RP-3R+GX-3R TYPED(CH4) トレーサビリティ証明書付RP-3R+GX-3R TAYPED(CH4) トレーサビリティ証明書付 複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付 理研計器 63445123複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付理研計器1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
63444904RP-3R+GX-3R TAYPED(HC) トレーサビリティ証明書付63445139RP-3R+GX-3R TYPED(HC) トレーサビリティ証明書付RP-3R+GX-3R TAYPED(HC) トレーサビリティ証明書付 複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付 理研計器 63445139複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付理研計器1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
63444929RP-3R+GX-3R TAYPEE トレーサビリティ証明書付63445148RP-3R+GX-3R TYPEE トレーサビリティ証明書付RP-3R+GX-3R TAYPEE トレーサビリティ証明書付 複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付 理研計器 63445148複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付理研計器1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
63444947RP-3R+GX-3R TAYPEF トレーサビリティ証明書付63445157RP-3R+GX-3R TYPEF トレーサビリティ証明書付RP-3R+GX-3R TAYPEF トレーサビリティ証明書付 複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付 理研計器 63445157複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付理研計器1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする