仕様RP-3R+、【警報点】可燃性:1st=10%LEL/2nd=50%LEL、酸素:1st=18%/2nd=18%測定範囲可燃性:0-100%LEL、酸素:0-25.0VOL%(~40.0%)質量(g)約100規格本質安全防爆構造・IP66/68(2m、1h)相当電源リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×65×26連続使用時間(時間)25、ロングバッテリーモード作動時:40使用温湿度範囲-40~60℃/0~95%RH警報方式Hi警報方式:可燃性/Low警報方式:酸素検知対象ガスメタン・酸素/CH4・O2グリーン購入法適合校正証明書一般校正