曜日別特売
RP-3R+GX-3R TAYPEF トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 63444947

個人装着型マルチガス検知器GX-3R

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード63444947品番RP-3R+GX-3R TAYPEF トレーサビリティ証明書付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥158,000

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量
様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択
可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)

仕様RP-3R+、【警報点】酸素:1st=18%/2nd=18%、一酸化炭素:1st=25PPM/2nd=50PPM測定範囲酸素:0-25.0VOL%(~40.0%)、一酸化炭素:0-500PPM(~2,000PPM)質量(g)約100規格本質安全防爆構造・IP66/68(2m、1h)相当電源リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×65×26連続使用時間(時間)25、ロングバッテリーモード作動時:40使用温湿度範囲-40~60℃/0~95%RH警報方式Hi警報方式:一酸化炭素/Low警報方式:酸素検知対象ガス酸素・一酸化炭素/O2・COグリーン購入法適合校正証明書一般校正

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63444947RP-3R+GX-3R TAYPEF トレーサビリティ証明書付63445157RP-3R+GX-3R TYPEF トレーサビリティ証明書付RP-3R+GX-3R TAYPEF トレーサビリティ証明書付 複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付 理研計器 63445157複合ガス検知器・ポータブルガスモニター RP-3R+GX-3Rトレーサビリティ証明書付理研計器1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする