※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GM-600  (リモートセンサー3m)DC24V トレーサビリティ証明書付 簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器GM-600 理研計器 63445227 GM-600  (リモートセンサー3m)DC24V トレーサビリティ証明書付 簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器GM-600 理研計器 63445227 GM-600  (リモートセンサー3m)DC24V トレーサビリティ証明書付 簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器GM-600 理研計器 63445227 GM-600  (リモートセンサー3m)DC24V トレーサビリティ証明書付 簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器GM-600 理研計器 63445227

簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器GM-600

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源DC24V(±10%) 構造壁掛型・一体型 セット内容トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 注文コード63445227 品番GM-600 (リモートセンサー3m)DC24V トレーサビリティ証明書付
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は電源・構造・セット内容など8種類から選べます 他の種類を見る

色鮮やかなLCD画面表示で視認性抜群
従来機種を小型・軽量化しました

用途滅菌装置のEOガス監視に最適 仕様警報遅れ(2nd警報、赤色バックライト点灯):30秒以内、警報遅延時間:20秒(ブザーのみ) セット内容トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g)約180 リモートセンサ部:約60(ケーブルを除く) 消費電力(W)最大約4 電源DC24V(±10%) 構造壁掛型・一体型 表示(ガス警報)1st:ガス名(E.O.)表示橙色点灯(橙色バックライト付き)、自動復帰/2nd:ガス名(E.O.)表示赤色点灯(赤色バックライト付き)、ブザー鳴動、自動復帰 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5 外部出力ガス警報接点(2nd)無電圧接点(2nd):各1a・自動復帰 検知原理半導体式 使用温湿度範囲-10〜40℃(急変なきこと)、20%〜85%Rh以下(結露なきこと) 検知方式拡散式 動作(ガス警報)自動復帰 警報設定値0ppm(1st)/50ppm(2nd) 検知対象ガスE.O.(酸化エチレン) 警報種類2段警報(H-HH) グリーン購入法適合 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする