BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 充電工具 本体
BLACK&DECKERの 充電式クリーナー
ダストバスターオート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63446216
品番
NV1210AV-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源は車のシガーソケットから。安定した作業を実現。豊富なアクセサリーで車内のあらゆる場所に対応。
電圧(V)
12
バッテリー容量(Ah)
-
吸込仕事率(W)
-
集塵容量(L)
0.37
連続使用時間(分)
約30
長さ(mm)
295
幅(mm)
150
高さ(mm)
272
質量(kg)
約0.82
適合バッテリー
-
ケーブル長(m)
約5
本体寸法(mm)
約400×130×158