曜日別特売
EXZ-SFT HSE STD M14×2 スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT OSG(オーエスジー) 63446295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXZ-SFT HSE STD M14×2 スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT OSG(オーエスジー) 63446295
EXZ-SFT HSE STD M14×2 スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT OSG(オーエスジー) 63446295
EXZ-SFT HSE STD M14×2 スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT OSG(オーエスジー) 63446295
EXZ-SFT HSE STD M14×2 スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT OSG(オーエスジー) 63446295
EXZ-SFT HSE STD M14×2 スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT OSG(オーエスジー) 63446295

スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法M14×2
全長(mm)88
シャンク径(mm)10.5
内容量1本注文コード63446295品番EXZ-SFT HSE STD M14×2
参考基準価格(税別)¥5,810販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

1ランク上の満足感。
特殊表面処理で耐久を高め刃欠けを防ぐ。
EXZ-SFTは全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。

用途
主に中炭素鋼での低速領域での止まり穴加工に
呼び寸法M14×2精度OH2食付2.5Pねじ長さ(mm)30首下長(mm)48シャンク径(mm)10.5溝数3材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理特殊表面処理(NZ)ねじれ角(°)35長さ(mm)四角部:11幅(mm)四角部:8全長(mm)88ピッチ(mm)2ねじの種類M突き出しセンタ有無
注意
※ステンレス鋼、高硬度鋼の加工には向きません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする