曜日別特売
77AS-185 電工VAニッパ (バネ付) フジ矢 63446329

77AS-185 電工VAニッパ (バネ付) フジ矢 63446329
77AS-185 電工VAニッパ (バネ付) フジ矢 63446329
77AS-185 電工VAニッパ (バネ付) フジ矢 63446329
77AS-185 電工VAニッパ (バネ付) フジ矢 63446329

電工VAニッパ (バネ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁形状ストレート刃注文コード63446329品番77AS-185
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(メーカー比)
電気工事でのVA/VVF線の切断に最適です。
作業性の良いバネ付タイプです。
交換用バネはFNS-8(5本入り)です。

用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。全長(mm)186寸法(mm)185形状ストレート刃質量(g)245材質特殊鋼幅(mm)50切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2アズワン品番65-2358-67
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周り安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業してください。
※能力以上の使用はしないで下さい。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする