フジ矢
電工VAニッパ (バネ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
形状
ラウンド刃
注文コード
63446338
品番
77RS-185
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(メーカー比)
電気工事でのVA/VVF線の切断に最適です。
作業性の良いバネ付タイプです。
交換用バネはFNS-8(5本入り)です。
用途
内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
全長(mm)
186
寸法(mm)
185
形状
ラウンド刃
質量(g)
245
材質
特殊鋼
幅(mm)
50
切断能力(Φmm) 銅線
3
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2
アズワン品番
65-2358-68
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周り安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業してください。
※能力以上の使用はしないで下さい。
※電気の流れている物への使用は絶対にしないで下さい。感電の恐れがあります。