WHISeL 抗ウイルススクラブ WH13185

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63446828 品番 WH13185
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ウイルス対策スクラブ
ベーシックなデザイン
右肩スナップボタンでスピーディーな着脱が可能

ネービー サイズL 材質バリエックス(R)ポプリン ポリエステル65% 綿35% バスト(cm)114 肩幅(cm)49 袖丈(cm)21 着丈(cm)72 加工抗ウイルス加工/制菌加工/抗菌防臭加工 ポケット小物用二重ポケット アズワン品番64-8888-52 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63446819
2021-09-10
用途:
清掃作業時
その他業種

他の作業着より綿が多いので涼しい。胸元が開くことがなくてよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする