自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の ユニフォーム
自重堂の 予防衣
WHISeL 抗ウイルス予防衣 WH13150
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63446986
品番
WH13150
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ウイルス対策予防衣
着脱しやすい後ろひも仕様
袖丈長めでしっかりガード
色
サックス
サイズ
S
前幅(cm)
52
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
105
ポケット
小物用二重ポケット
混率(%)
ポリエステル65/綿35
機能
抗ウイルス加工/制菌加工/抗菌防臭加工
アズワン品番
64-8888-37
生地
バリエックス(R)ポプリン
RoHS指令(10物質対応)
対応