WHISeL 抗ウイルス予防衣 WH13150

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63447004 品番 WH13150
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ウイルス対策予防衣
着脱しやすい後ろひも仕様
袖丈長めでしっかりガード

サックス サイズL 前幅(cm)56 肩幅(cm)47 袖丈(cm)55 着丈(cm)109 ポケット小物用二重ポケット 混率(%)ポリエステル65/綿35 機能抗ウイルス加工/制菌加工/抗菌防臭加工 アズワン品番64-8888-39 生地バリエックス(R)ポプリン RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする