自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の ユニフォーム
自重堂の ドクターパンツ
WHISeL 抗ウイルスパンツ WH13186
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63447047
品番
WH13186
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
繊維上の特定のウイルスの数を99.9%以上減少!!
材質
バリエックス(R)ポプリン ポリエステル65% 綿35%
色
ネービー
サイズ
S
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
64〜72
加工
抗ウイルス加工/制菌加工/抗菌防臭加工
機能
ウエスト総ゴム/脇ポケット有り
ヒップ(cm)
101
アズワン品番
64-8888-71
RoHS指令(10物質対応)
対応