WHISeL 抗ウイルスパンツ WH13186

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63447065 品番 WH13186
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

繊維上の特定のウイルスの数を99.9%以上減少!!

材質バリエックス(R)ポプリン ポリエステル65% 綿35% ネービー サイズL 股下(cm)90 ウエスト(cm)76〜84 加工抗ウイルス加工/制菌加工/抗菌防臭加工 機能ウエスト総ゴム/脇ポケット有り ヒップ(cm)109 アズワン品番64-8888-73 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:159

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする