自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の ユニフォーム
自重堂の ドクターパンツ
WHISeL 撥水ハーフパンツ WH90256
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63447178
品番
WH90256
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
優れた撥水性のあるハーフパンツ
通気性のある素材でさらっと快適
動き易い総ゴム仕様
色
ネービー
サイズ
SS
材質
丸編み鹿の子 ポリエステル100%
ウエスト(cm)
56〜66
ヒップ(cm)
92
股下(cm)
23
機能
ウエスト総ゴム/ポケット無し
加工
撥水加工
アズワン品番
64-8888-63
RoHS指令(10物質対応)
対応