これまで使用したFAN2200の代替えで購入
使用電圧が同じ、ケーブルも共有とのことで購入したのですが、使用できるバッテリーが以前のものでは使用不可とされているのを後で発見しました。
以前のバッテリーBTUL1でも"2"までなら使えましたが"1"にするとエラーが出て止まってしまいます。更に説明書に故障の原因となりますとの記載がありました。
どうしようかと思いましたが、結局指定バッテリーのBTSP1を購入することにしました。
風量は記載通り23%UPと思われる風量で満足しています。
商品ページにバッテリーのことも記載してほしかったです。
ご指摘有難うございます。メーカーに確認して適合表示するよう致します。
耐久性に劣る。2年、2シーズン経たないうちに壊れる。
新機種にバッテリーとの互換性がないことも不満。
確かに風量がアップして快適に作業できました。ただ、標準品に比べて
消費電力が大きいらしく、今まで余裕で1日使用できていましたが、使い方
によっては、1日持たずに電池が空になってしまいます。予備電池を持ち
歩けばよいのですが、私の思惑とはずれている為、微妙な所です。