メイン画像
ミドリ安全
ミドリ安全の 品質管理・精密作業用手袋
ミドリ安全の ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
ポリエステル手袋 (手のひらコート)10双入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
63481689
品番
NPU-130N-LL
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。
用途
精密機器、自動車部品の組立。
製品検査。
屋内軽作業、掃除。
アソート、パッキング作業。
農場、園芸作業。
トラスコ品番
632-9846
材質
繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)
0.6
色
ホワイト、リスト:イエロー
サイズ
LL
入数(双)
10
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.5
コーティング
手のひらコート
手のひらまわり(cm)
20.8
ゲージ数
13