メイン画像
サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
コロミルプルーラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63481987
品番
2P342-0600-CMB
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
581-4180
刃数
4枚
全長(mm)
57
刃長(mm)
13
表面処理
PVD
ねじれ角(°)
38
材種
M2CM
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6
商品説明動画
参考になった