メイン画像
サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
コロミルプルーラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63481996
品番
2S342-1200-050-PB
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
581-4088
刃数
4枚
全長(mm)
83
刃長(mm)
26
表面処理
PVD
コーナー半径(mm)
0.5
ねじれ角(°)
42
材種
P2BM
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12
商品説明動画
参考になった