SCS-310BB ライトリール TRIENS 63482005

メイン画像

SCS-310BB ライトリール TRIENS 63482005
SCS-310BB ライトリール TRIENS 63482005
SCS-310BB ライトリール TRIENS 63482005
SCS-310BB ライトリール TRIENS 63482005
SCS-310BB ライトリール TRIENS 63482005
SCS-310BB ライトリール TRIENS 63482005

ライトリール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード63482005品番SCS-310BB
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

手元を明るく照らすのに便利です。
充電式LEDライトの着脱が簡単です。
ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます。
作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています。
リールは吊下げ、壁掛けが可能です。

用途
各種組立ライン、メンテナンス工場などに。
付属品充電式LEDライト「ブライトアームゼロワン」、取付ベース板トラスコ品番630-4239材質本体カバー:樹脂幅(mm)290グレー高さ(mm)314奥行(mm)179定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6先端形状着脱式LEDライト電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3Cコンセント仕様12A/125V電線仕様SVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25明るさ(Lm)500
注意
※使用時はケーブルを全て引き出してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする