Salon Sense
Salon Senseの 美容家電
Salon Senseの ヘアケア
Salon Senseの ヘアアイロン
マイナスイオン2WAYヘアアイロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63482014
品番
KHR7530C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,549
販売価格(税別)
¥
9,590
バスケットに入れる
仕様
●パイプ/プレート:シルキーモイスト加工●自動電源OFF機能:約60分
幅(mm)
319
質量(kg)
0.4
色
アイボリー
高さ(mm)
69
奥行(mm)
34
消費電力(W)
100-120V:0.1〜350、200-240V:0.1〜600
電源
1ΦAC100-120V/200-240V
温度(℃)
約80〜200(10刻み)
コード長さ(m)
約1.7
最高温度(℃)
約200
パイプ径(Φmm)
30
温度調節
13段階:約80〜200℃ (10℃刻み)