コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の ヘアケア
コイズミ(小泉成器)の ヘアアイロン
コードレス2WAYヘアアイロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63482030
品番
KHR7440K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
付属品
USB-ACアダプター、USBケーブル、パイプカバー
仕様
充電時間/持続時間:充電時間約4時間、持続時間約20分(160℃設定でカールアイロン使用時)
幅(mm)
235
質量(kg)
0.2
色
ブラック
高さ(mm)
53
奥行(mm)
36
温度(℃)
約120/160
最高温度(℃)
約160
使用電池
リチウムイオン充電池(KTH-14)
温度調節
2段階(約120/160℃)