※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(標準仕様)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63482450 品番 20A 80#
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,992
販売価格(税別)
4,538

配管内の異物除去

用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 仕様●スクリーン仕様:金網有(80#)●スクリーン口径(mm):25●スクリーン高さ(mm):50●共用可能型式1:SY-17 バルブ型式SY-5(SY-17) 呼び径(A)20 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450(SCS13)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63482459
2024-05-02
用途:
配管工事
教育・研究機関

スクリーンを取扱いする様になったのは良かったが高すぎる、納期も12日と遅くSY-5本体とは300円しか差が無いので本体を買った。
せめて1000円位は安くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする