50A 80# ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(標準仕様) ヨシタケ 63482486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(標準仕様)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
内容量1個注文コード63482486品番50A 80#
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,745
販売価格(税別)
9,768

配管内の異物除去

用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。仕様●スクリーン仕様:金網有(80#)●スクリーン口径(mm):56●スクリーン高さ(mm):90●共用可能型式1:SY-17バルブ型式SY-5(SY-17)呼び径(A)50材質(スクリーン)SUS304入数1個材質(バルブ)FCD450(SCS13)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63482459
2024-05-02
用途: 配管工事
教育・研究機関

スクリーンを取扱いする様になったのは良かったが高すぎる、納期も12日と遅くSY-5本体とは300円しか差が無いので本体を買った。
せめて1000円位は安くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする