※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

ヨシタケ SY-5(SY-17)用スクリーン(特殊仕様)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 仕様●スクリーン仕様:金網有(60#)●スクリーン口径(mm):25●スクリーン高さ(mm):50●共用可能型式1:SY-17 注文コード63482520 品番20A 60#
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,907
販売価格(税別)
4,461
この商品は呼び径・仕様12種類から選べます 他の種類を見る

配管内の異物除去

用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 仕様●スクリーン仕様:金網有(60#)●スクリーン口径(mm):25●スクリーン高さ(mm):50●共用可能型式1:SY-17 バルブ型式SY-5(SY-17) 呼び径(A)20 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450(SCS13)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする